Tear-nål

Art.-nr.: 236A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Diameter, nål 2 mm
Produkttype ridsenål
Længde i alt 180 mm
Materiale hårdmetal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236A
EAN/GTIN 3662424078682
Producentnummer 236A
L-nummer L60130 9784
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kræknål af wolframcarbid til ridsning på hærdede dele: Ø 2 mm
  • Oktagonal krop: Ø 12 mm
  • Længde: 180 mm

Egenskab:

  • L [mm]: 180
  • [g]: 30