Igla za trganje

Št. art.: 236A
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
Premer igle 2 mm
Vrsta izdelka zarisovalne igle
Celotna dolžina 180 mm
Material karbidna trdina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236A
EAN/GTIN 3662424078682
Številka proizvajalca 236A
L-število L60130 9784
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Igla za vrezovanje iz volframovega karbida z ročico za vrezovanje na kaljene dele: Ø 2 mm
  • Oktagonalno telo: Ø 12 mm
  • Dolžina: 180 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 180
  • [g]: 30