{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc | 46 mm | |
| Celková délka L | 280 mm | |
| Užitná délka L1 | 215 mm | |
| Nepodepřená délka A | 255 mm | |
| Průměr stopky DS | 80 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB-C.GH.4D.445-ABS80 GRUNDHALTER | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS08000195 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Průměr břitu, max. Dc | 54 mm | |
| Průměr těla D2 | 44,5 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | KGC04450715 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 298 mm | |
| Hmotnost | 3 110 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236653 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109095915 | |
| Číslo výrobce | 1086444598 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |