{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del filo, mín. Dc | 46 mm | |
| Longitud total L | 280 mm | |
| Longitud útil L1 | 215 mm | |
| Longitud de alcance A | 255 mm | |
| Diámetro del mango DS | 80 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB-C.GH.4D.445-ABS80 GRUNDHALTER | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ABS08000195 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 54 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 44,5 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | KGC04450715 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 298 mm | |
| Peso | 3.110 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236653 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109095915 | |
| Número del fabricante | 1086444598 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |