KOMET® osnovno tijelo, 4×D, ⌀ DC: 46mm

Artikl br.: 236653 46
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 4×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 46
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 4×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 46 mm - 54 mm
Korisna duljina L1 215 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 44,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 280 mm
ABS® ⌀ d 80 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236653 46
EAN / GTIN 4047109095915
Broj proizvođača 1086444598
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Za sigurnu primjenu do 4×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.