{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 20 | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 6×D | |
| chwyt | ABS | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| pasują do koronki wiertła | 20 mm - 25 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 150 mm | |
| ⌀ korpusu d1 | 19 mm | |
| długość całkowita Lges | 185 mm | |
| ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
| Numer artykułu | 236652 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109076204 | |
| Numer producenta | V47 40201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |