KOMET® osnovno tijelo 20 mm

Artikl br.: 236652 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 6×D
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 20
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 6×D
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
prikladno za glavu svrdla 20 mm - 25 mm
Korisna duljina L1 150 mm
Osnovno tijelo ⌀ d1 19 mm
Ukupna duljina Lukupno 185 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236652 20
EAN / GTIN 4047109076204
Broj proizvođača V47 40201

Opis

Izvedba:

  • Za sigurnu primjenu do 6×D.
  • Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
  • Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu