{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 20 | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 6×D | |
| Schacht | ABS | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Geschikt voor boorkroon | 20 mm - 25 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 150 mm | |
| Basisdeel-⌀ d1 | 19 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 185 mm | |
| ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 236652 20 | |
| EAN/GTIN | 4047109076204 | |
| Nummer fabrikant | V47 40201 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |