Koronka wiertła Komet KUB Centron® do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 236650 63
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Centron®
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 63 mm
Długość całkowita L 52 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia KGC05350715
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-C.BK.630.R.08-53,5
Długość rowków mocujących 35 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
Elementy prowadzące Z elementami prowadzącymi
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0804043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 080404
Masa 350 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 8×D
Zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236650 63
EAN / GTIN 4047109081765
Numer producenta 1086063000
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  • powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
  • centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
  • ⌀ wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować ⌀ wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

Zastosowanie:

  • do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
  • ostrze centrujące nr 236655-236657
  • płytka skrawająca nr 236740-237080.

Pasuje do:

korpusów nr 236652-236654.

W dostawie:

Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658).Od ⌀ 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnętrza z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).