{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
KUB Centron®
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
1
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
57 mm
|
|
| Długość całkowita L |
52 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
KGC05350715
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Długość rowków mocujących |
35 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
25 stopni
|
|
| Elementy prowadzące |
Z elementami prowadzącymi
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
4,76 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
WO0804043N
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
WOEX 080404
|
|
| Masa |
290 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
8×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
Wykonywanie nakiełków; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236650 57 | |
| EAN / GTIN | 4047109081703 | |
| Numer producenta | V46 50570 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |