{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Centron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 73 mm | |
| Długość całkowita L | 83 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | KGC07050715 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-C.BK.730.R.05-70,5 | |
| Długość rowków mocujących | 47,5 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 25 stopni | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO05T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
| Masa | 850 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 8×D | |
| Zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236650 73 | |
| EAN / GTIN | 4047109095366 | |
| Numer producenta | 1086073000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |