{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Powłoka |
TiN
|
|
| Min. średnica skrawania D |
5 mm
|
|
| Kąt wierzchołkowy |
120 stopni
|
|
| Liczba ostrzy |
2
|
|
| Oznaczenie producenta |
KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall
|
|
| Seria |
KUB Centron
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,25 mm
|
|
| Grupa skrawania |
M (stal nierdzewna); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HM TIN
|
|
| Długość użytkowa L1 |
4 mm
|
|
| Długość całkowita L |
23 mm
|
|
| Masa |
2 g
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkładka skrawająca do wiercenia
|
|
| Dla elementu podstawowego typu |
20
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236657 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109187375 | |
| Numer producenta | 1086320500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |