{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Trigon® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 29,5 mm | |
| Celková délka L | 156 mm | |
| Užitná délka L1 | 90 mm | |
| Nepodepřená délka A | 125 mm | |
| Průměr stopky DS | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Délka stopky LS | 31 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Průměr břitu, max. Dc | 32,5 mm | |
| Délka upínací drážky | 90 mm | |
| Úhel šroubovice | 25 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO05T3043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 05T304 24-... | |
| Hmotnost | 690 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 1,5 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 3×D | |
| Použití vrtáku | Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236635 29,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109099692 | |
| Číslo výrobce | V30 72951 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |