Komet KUB Trigon® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 236635 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Trigon®
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 28 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime utilă L1 84 mm
Lungime activă A 119 mm
Diametrul cozii DS 50 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Umiditate minimă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS05000115
Lungimea tijei LS 31 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Diametru de tăiere, max. Dc 31 mm
Lungimea canalelor de aşchii 84 mm
Unghi de răsucire 25 grade
Unghi, prima etapă 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304 24-...
Greutate 650 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 1,5 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Utilizare găurire Condiţionat găurire transversală; Condiționată găurirea transversală; Găurire de centruire; Pătrundere cu boltă; convex; găurire oblică; scurgere oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236635 28
EAN / GTIN 4047109099661
Număr producător V30 72801
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740 − 237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.