Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Trigon® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles WOEX

Número de artículo: 236635 20
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 20 mm
Longitud total L 126 mm
Longitud útil L1 60 mm
Longitud de alcance A 95 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS05000115
Forma de asiento Standard
Diámetro del filo, máx. Dc 21 mm
Diámetro del cuerpo D2 28 mm
Longitud de ranura de viruta 60 mm
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 84 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO0403043N
Designación plaquita de corte WOEX 040304 18-...
Interfaz Punto de separación 1
Peso 520 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identificación y clasificación

Número de artículo 236635 20
EAN / GTIN 4047109099555
Número del fabricante V30 72001
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (± 0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.