Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

KOMET® płytki skrawające, BK8425, oznaczenie typu W80: 10-010

Nr art.: 236605 10-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Seria KUB Pentron®
Długość krawędzi skrawającej l 4,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 4,8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 040204-01
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8425
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 0,4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236605 10-010
EAN / GTIN 4047109204300
Numer producenta W80 10010.048425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro