Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytka skrawająca KOMET®, BK7935, oznaczenie typu W80: 10-010

Nr art.: 236610 10-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka AlTiN
Gatunek BK7935
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Seria KUB Pentron®
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 4,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 4,8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 7,5 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 9 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 9 stopni
Kod ISO SOGX 040204-01
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7935
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 0,4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236610 10-010
EAN / GTIN 4047109258334
Numer producenta W80 10010.047935
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
maksymalnie na mokro