{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02501015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 23 mm | |
| Długość rowków mocujących | 131 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,35 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO07T2083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 07T208 20 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 135 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 115 mm | |
| Długość całkowita L | 191 mm | |
| Masa | 380 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | 236602 23 | |
| EAN / GTIN | 4047109181151 | |
| Numer producenta | U45 12300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |