KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 23 mm

Artikl br.: 236602 23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 23
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 115 mm
za colni ⌀ 29/32 col
Duljina izboja LA 135 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Duljina drške Ls 56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 07T208 20-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236602 23
EAN / GTIN 4047109181151
Broj proizvođača U45 12300

Opis

Izvedba:

  • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
  • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
  • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
  • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Upotreba:

  • Kod vrlo teške strojne obrade.

S izmjenjivim pločicama br. 236605236610.

Opseg isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preporuka:

Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.
Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 23 mm

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 23 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
628,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
568,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 1 1
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 5×D 5×D
⌀ drške Ds 25 25
Duljina drške Ls 56 56
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice
Duljina izboja LA 135 135

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu