{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 174 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 100 mm | |
| Długość wysięgu A | 118 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02501015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Długość rowków mocujących | 114 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,3 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0602063N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 060206 18 | |
| Masa | 300 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D |
| Numer artykułu | 236602 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109181571 | |
| Numer producenta | U45 12000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |