{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Quatron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 5,56 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Promień naroża | 0 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 20 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,5 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,5 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOEX 050204 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK8430 | |
| Powłoka | TiAlN-PVD | |
| Gatunek | BK8430 | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 236537 13-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109206724 | |
| Numer producenta | W83 13210.048430 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |