{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK7710 | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Seria | KUB Quatron® | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 5,56 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 5,56 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,25 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 16 stopni | |
| Kod ISO | SOEX 050204 | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK7710 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOEX 050204 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | aluminium | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236554 13-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109085572 | |
| Numer producenta | W83 13210.047710 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |