Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W83: 44-210

Nr art.: 236537 44-210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,60 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    98,01 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej 5,16 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,16 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO SOEX 120508
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK8430
Powłoka TiAlN-PVD
Gatunek BK8430
Grubość płytki skrawającej 5,16 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 8,2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236537 44-210
EAN / GTIN 4047109206786
Numer producenta W83 44210.088430
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.