{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de placas de corte | 2,38 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 5,56 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,38 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 5,56 mm | |
| Radio angular | 0 mm | |
| Longitud del chaflán angular | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8,5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8,5 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | SOEX 050204 | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK8430 | |
| Recubrimiento | TiAlN-PVD | |
| Clase | BK8430 | |
| Grosor de la inserción | 2,38 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236537 13-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109206724 | |
| Número del fabricante | W83 13210.048430 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |