• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca KOMET®, BK7935, oznaczenie typu W83: 13-010

Nr art.: 236541 13-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    95,56 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,61 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria KUB Quatron®
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość płytki skrawającej L 5,56 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 5,56 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 5,56 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,25 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,25 stopni
Kod ISO SOEX 050204
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7935
Powłoka AlTiN
Gatunek BK7935
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0502043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SO0502043N
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX 050204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 10 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236541 13-010
EAN / GTIN 4047109229501
Numer producenta W83 13010.047935
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.