• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8430, Označení typ W83: 13-210

Artiklové číslo: 236537 13-210
Sleva
555,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    489,00 CZK 555,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    408,00 CZK 462,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Typ BK8430
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Quatron®
Délka řezné hrany l 5,56 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 5,56 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SOEX 050204
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce BK8430
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Hmotnost 1 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Číslo výrobce W83 13210.048430
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty