• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia XOMT05T204, do wierteł z płytkami skrawającymi, HBD30

Nr art.: 235032 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,00 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    61,83 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 740 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Gatunek HBD30
Oznaczenie producenta XOMT05T204
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,68 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 2,36 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,58 mm
Średnica płytki skrawającej d 5,4 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 2 mm
Kąt sfazowania naroży 10 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 16 stopni
Kąt przyłożenia 10 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO XOMT05T204
Średnica otworu montażowego 2,3 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBD30
Grubość płytki skrawającej T 2,68 mm
Oznaczenie płytki skrawającej XOMT05T204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235032 UNI
EAN / GTIN 4062406253882
Numer producenta 235032 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.