XOMT05T204 UNI

Artikl br.: 235032 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,72 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.022 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMT05T204
Vrsta HBD30
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235032 UNI
EAN / GTIN 4062406253882

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Unutarnja oštrica brzo i sigurno centrira svrdlo. Vanjska oštrica pruža izvanrednu kontrolu nad odvojenim česticama.

Upotreba:

SOMT izmjenjive pločice isključivo na vanjskoj oštrici. XOMT izmjenjive pločice isključivo na unutarnoj oštrici.

Odgovara:

HOLEX Pro Drill br. 235000235010.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata