• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky XOMT05T204, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HBD30

Artiklové číslo: 235032 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    356,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    296,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 740 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce XOMT05T204
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 2,68 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 2,36 mm
Výška řezné hrany 2,58 mm
Průměr řezné destičky d 5,4 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Délka rohového zkosení C 2 mm
Úhel rohového zkosení 10 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 16 stupeň
Úhel nastavení 10 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód XOMT05T204
Průměr Upevňovací díry 2,3 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBD30
Povlak TiAlN
Typ HBD30
Tloušťka řezné destičky T 2,68 mm
Označení řezné destičky XOMT05T204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235032 UNI
EAN / GTIN 4062406253882
Číslo výrobce 235032 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky XOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro:

HOLEX Pro Drill č. 235000235010.