XOMT05T204 UNI

Št. art.: 235032 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,00 € / kos
  • od 10 kos
    10,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.022 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMT05T204
Zvrst HBD30
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235032 UNI
EAN/GTIN 4062406253882

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Središčno rezilo omogoča hitro in zanesljivo centriranje svedra. Zunanje rezilo nudi odličen nadzor odrezkov.

Uporaba:

Obračalne ploščice SOMT izključno na zunanjem rezilu. Obračalne ploščice XOMT izključno na središčnem rezilu.

Primerno za:

HOLEX Pro Drill art. 235000235010.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja