XOMT05T204 UNI

Cod articol: 235032 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,70 € / buc.
La cerere
În stoc
1.022 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMT05T204
Categorie HBD30
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235032 UNI
EAN / GTIN 4062406253882

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul central centrează burghiul rapid şi sigur. Tăişul exterior asigură un control excepţional asupra aşchiilor.

Aplicaţie:

Plăci amovibile SOMT exclusiv pe tăişurile exterioare. Plăci amovibile XOMT exclusiv pe tăişurile centrale.

Adaptat pentru:

HOLEX Pro Drill Cod 235000235010.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule