XOMT05T204 UNI

Č. pol.: 235032 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,00 € / ks
  • Od 10 ks
    10,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 022 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT05T204
Typ HBD30
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 - 0,1
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235032 UNI
EAN/GTIN 4062406253882

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stredový rezný okraj rýchlo a bezpečne vycentruje vrták. Vonkajší rezný okraj poskytuje vynikajúcu kontrolu nad trieskami.

Použitie:

Otočné platničky SOMT sa vkladajú výlučne na vonkajšiu reznú hranu. Otočné platničky XOMT sú výhradne na stredovej reznej hrane.

Vhodné pro:

Vŕtačka HOLEX Pro č. 235000 - 235010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač