• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado XOMT05T204, para plaquita reversible-broca maciza, HBD30

Número de artículo: 235032 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    14,80 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,34 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.740 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante XOMT05T204
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 2,68 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 2,36 mm
Altura del filo de corte 2,58 mm
Diámetro de la placa de corte d 5,4 mm
Radio angular R 0,4 mm
Longitud del chaflán angular C 2 mm
Ángulo del chaflán angular 10 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 16 grados
Ángulo de ajuste 10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO XOMT05T204
Diámetro del orificio de fijación 2,3 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HBD30
Recubrimiento TiAlN
Clase HBD30
Grosor de la inserción T 2,68 mm
Designación plaquita de corte XOMT05T204
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 1 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235032 UNI
EAN / GTIN 4062406253882
Número del fabricante 235032 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

El filo central centra la broca de forma rápida y segura. El filo exterior ofrece un excelente control de la viruta.

Aplicación:

Plaquitas reversibles SOMT únicamente en el filo exterior. Plaquitas reversibles XOMT únicamente en el filo central.

Idóneo para:

HOLEX Pro Drill n.° 235000235010.