Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235005 35
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 35 mm
Długość całkowita L 196 mm
Długość użytkowa L1 108 mm
Długość wysięgu A 136 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Wykonanie chwytu HB; HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Średnica korpusu D2 44 mm
Długość rowków mocujących 129 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,065 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 19 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT110408
Długość funkcjonalna 196 mm
Masa 940 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,35 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235005 35
EAN / GTIN 4062406253318
Numer producenta 235005 35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).