{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HOLEX Pro | |
| ⌀ nom. DC | 26,5 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
| chwyt | ISO 9766 | |
| zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość użyteczna L1 | 81 mm | |
| Długość wysięgu LA | 103 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
| Długość chwytu Ls | 60 mm | |
| Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | |
| śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| długość całkowita L | 163 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
| Numer artykułu | 235005 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406253219 | |
| Numer producenta | 235005 26,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |