Vrták do plného Pro Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOMT / XOMT

Artiklové číslo: 235005 35
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 35 mm
Celková délka L 196 mm
Užitná délka L1 108 mm
Nepodepřená délka A 136 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB; HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Průměr těla D2 44 mm
Délka upínací drážky 129 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,065 mm
Úhel šroubovice 19 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky SOMT110408
Funkční délka 196 mm
Hmotnost 940 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,35 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235005 35
EAN / GTIN 4062406253318
Číslo výrobce 235005 35
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.
Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.
Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.
Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).