HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 35 mm

Art-nr: 235005 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HOLEX Pro
Nominell⌀ D 15
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 108 mm
för tumdiameter 1 3/8 tum
Utkragningslängd LA 136 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,35 mm
ISO-kod vändskär SOMT110408 / XOMT110406
Skruvsats förvändskär 232980 5 (TX15;3Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 196 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235005 35
EAN/GTIN 4062406253318

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.
Kan användas också i krävande borrsituationer upp till 4xD.
Håltolerans: -0,1 / +0,25 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030235082.
Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

Leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen