Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235005 19
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 19 mm
Długość całkowita L 133 mm
Długość użytkowa L1 60 mm
Długość wysięgu A 77 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015
Długość chwytu LS 56 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Średnica korpusu D2 34 mm
Długość rowków mocujących 70 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,558 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 19 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 2
Kątownik, 1. stopień 176 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT06T205 / XOMT06T204
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT06T205
Długość funkcjonalna 133 mm
Maks. prędkość obrotowa 22 500 min-1
Masa 333 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235005 19
EAN / GTIN 4062406253103
Numer producenta 235005 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).