Wiertło z płytkami skrawającymi Pro Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOMT / XOMT

Nr art.: 235000 22
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Drill
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 22 mm
Długość całkowita L 122 mm
Długość użytkowa L1 47 mm
Długość wysięgu A 66 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 56 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT070308
Maks. prędkość obrotowa 16 100 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,3 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wypukły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235000 22
EAN / GTIN 4062406252823
Numer producenta 235000 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.
Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.
Tolerancja otworu: -0,1 / +0,25 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.
Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzane zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzane wewnętrznie.

W dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).