Plaquita reversible-broca maciza Pro Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOMT / XOMT

Número de artículo: 235000 22
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Drill
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 22 mm
Longitud total L 122 mm
Longitud útil L1 47 mm
Longitud de alcance A 66 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 56 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte SOMT070308
Número de revoluciones máx. 16.100 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,3 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Empleo de taladro con forma abombada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235000 22
EAN / GTIN 4062406252823
Número del fabricante 235000 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.° 235030 – 235082.
Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Volumen de suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).