{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 22 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 47 mm | |
Dĺžka previsu LA | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,3 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT070308/XOMT070305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 122 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 22 | |
EAN/GTIN | 4062406252823 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
297,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
383,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D |
Menovitý-⌀ D | 22 | 22 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 47 | 44 |
Dĺžka previsu LA | 66 | 63 |