{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominale ⌀ D | 22 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 47 mm | |
Afkoppellengte LA | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,3 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 122 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235000 22 | |
EAN/GTIN | 4062406252823 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 362,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 22 | 22 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Nuttige lengte L1 | 47 | 44 |
Afkoppellengte LA | 66 | 63 |