{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 47 mm | |
Utkragningslängd LA | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 122 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 22 mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 3 763,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 587,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D |
Nominell⌀ D | 22 | 22 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 47 | 44 |
Utkragningslängd LA | 66 | 63 |