{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Drill | |
| Oznaczenie producenta | SOGX 130511 | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 13,3 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 13,3 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 5,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 13,3 mm | |
| Promień naroża | 1,1 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 1,07 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 18 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,5 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,5 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8,5 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 130511 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB6640 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB6640 | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1305113N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SO1305113N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 130511 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 234096 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197697905 | |
| Numer producenta | 234096 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |