Rezalna obračalna ploščica za vrtanje SOGX 130511, za svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB6640

Št. art.: 234096 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    16,82 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 130511
Serija Vrtalnik
Tip INOX
Zvrst HB6640
Rezalni material HM
Podajanje f 0,08 - 0,18 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 234096 INOX
EAN/GTIN 4045197697905
Številka proizvajalca 234096 INOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse