Plaquita de corte de taladrado SOGX 130511, para plaquita reversible-broca maciza, HB6640

Número de artículo: 234096 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    21,66 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    18,05 € / 1 Unidad
a petición
En stock
741 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Serie Power Drill
Denominación del fabricante SOGX 130511
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de placas de corte 5,2 mm
Longitud de la plaquita de corte 13,3 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 13,3 mm
Altura del filo de corte 5,2 mm
Diámetro de la placa de corte 13,3 mm
Radio angular 1,1 mm
Longitud del chaflán angular 1,07 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de desprendimiento 18 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8,5 grados
Código ISO SOGX 130511
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB6640
Recubrimiento TiAlN
Clase HB6640
Grosor de la inserción 5,2 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1305113N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SO1305113N
Designación plaquita de corte SOGX 130511
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 2 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 234096 INOX
EAN / GTIN 4045197697905
Número del fabricante 234096 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos