{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Drill | |
| Označení výrobce | SOGX 130511 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,2 mm | |
| Délka řezné destičky | 13,3 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 13,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,2 mm | |
| Průměr řezných destiček | 13,3 mm | |
| Rohový rádius | 1,1 mm | |
| Délka rohového zkosení | 1,07 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 18 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8,5 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8,5 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 8,5 stupeň | |
| ISO kód | SOGX 130511 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB6640 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB6640 | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1305113N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SO1305113N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 130511 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 234096 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197697905 | |
| Číslo výrobce | 234096 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |