• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 100408, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6810

Nr art.: 234070 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,02 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,54 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
444 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Power Drill
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Power Drill
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 9,6 mm
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 9,6 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,6 mm
Średnica płytki skrawającej 9,6 mm
Promień naroża 0,77 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 18 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SOGX 100408
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6810
Gatunek HB6810
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 0,08; 0,21

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234070 ALU
EAN / GTIN 4045197742384
Numer producenta 234070 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
220
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie