{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | Power Drill | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Power Drill | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 9,6 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4 mm | |
| Länge Schneidplatte | 9,6 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 9,6 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,6 mm | |
| Eckenradius | 0,77 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanwinkel | 18 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8,5 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 8,5 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 8,5 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | SOGX 100408 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB6810 | |
| Sorte | HB6810 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 2 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 0,08; 0,21 |
| Artikelnummer | 234070 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197742384 | |
| Herstellernummer | 234070 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |