SOGX 100408 ALU

Č. pol.: 234070 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,32 € / ks
  • Od 10 ks
    16,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
Séria Elektrická vŕtačka
Typ HLINÍK
Typ HB6810
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,21 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234070 ALU
EAN/GTIN 4045197742384

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
220
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač